Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant DIN 564, Stahl 8.8, blank
SHR-6KT-DIN564-8.8-SW10-M8X25
Art.-Nr. 411188 25
EAN 4048539563258
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6 mm |
Normen | DIN 564 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 25 mm |
Produktklasse | A |
